※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
テークアップ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
30
30
35
40
45
65
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00397406
品番
S-UKT206
参考基準価格(税別)
¥8,380
販売価格(税込)
¥4,057
販売価格(税別)
¥
3,688
バスケットに入れる
形状
テークアップ形ユニット
軸径(Φmm)
30
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
テーパ穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方