ププキン
ププキンの ベッド関連
ププキンの 防水シーツ
ソフトデニム防水シーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00397681
品番
D-4000 L
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,433
販売価格(税別)
¥
4,030
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに非常に優れた防水シーツです。
材質
表:ポリエステル65%・綿35%、裏:ポリウレタン樹脂
加工
防水加工、吸水加工、速乾性
使用機器
洗濯機可(80℃)、脱水機可、乾燥機可(90℃)
寸法(幅W×長さL)(cm)
200(全面防水)×100