介援隊
介援隊の ベッド関連
介援隊の 防水シーツ
介援隊 トリコットパイル防水シーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00397866
品番
CX-05005 サックス
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,771
販売価格(税別)
¥
1,610
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
肌触りの良いスタンダードな防水シーツです。
非常に経済的でほつれてこないニット編みです。
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンフィルム
加工
防水加工、速乾性
使用機器
洗濯機可(ネット使用)、脱水機可、乾燥機可(130℃)
寸法(幅W×長さL)(cm)
145×90