保護用吸着ぴたマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00398338 品番YM-BE-7534 ベージュ
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

床や階段、ガラス窓などに吸着する保護マットです。
何度でも貼れ、洗濯すると吸着力が復活します。

材質表面:ポリエステル、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン サイズ(cm)約75×340×0.3 加工消臭加工 使用機器洗濯機可、脱水機不可、乾燥機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする