亀屋
亀屋の ベッド関連
亀屋の 防水シーツ
ブルー防水シーツ 綿パイル四隅ゴム付タイプ 幅120cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00398390
品番
100-253 クリーム
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
吸水性のあるパイル生地で、布団やマットレスに簡単に装着できます。
セミダブルベッドに最適なサイズです。
材質
表:綿80%・ポリエステル20%、裏:ポリウレタン100%
加工
防水加工、吸水加工
使用機器
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
寸法(幅W×長さL)(cm)
120×190