亀屋
亀屋の ベッド関連
亀屋の 防水シーツ
ブルー防水シーツ サラッと制菌タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00398435
品番
100-254 ブルー
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,255
販売価格(税別)
¥
2,050
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
制菌加工で病院や施設でも使用できます。
サラッとした肌触りでべたつきがありません。
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンフィルム(耐熱)
加工
制菌加工、吸水加工、SEKマーク(制菌加工(橙))
使用機器
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可
寸法(幅W×長さL)(cm)
145×90