曜日別特売
UCT217D1 テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00398553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCT217D1 テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00398553
UCT217D1 テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00398553

テークアップ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)85注文コード00398553品番UCT217D1
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が、自由に移動できる構造になっているので、軸間距離を調節する必要がある箇所に使用され、回転中に軸芯を移動させても支障がないのでチェーンのスプロケット軸などに適しています。

軸径(Φmm)85形状テークアップ形ユニットトラスコ品番819-7191グリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする