※フードパンは別売です

カムカート フードパン用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00398642 品番 UPC600
参考基準価格(税別)¥395,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

あつあつのメニューやおいしく冷えたデザートを運搬するのに欠かせない一台です。熱いもの用、冷たいもの用に上下2つの個室に分れ、頑丈な設計になっています。サビつかないステンレスの固定金具はくぼみに取付けられています。とびらの不慮の開閉を防ぎ保温効果を高めます。ゴム製ガスケットは空気を通さず、熱を封じ込めます。
継ぎ目なしの二重構造の内壁、断熱効果のあるカートです。外装はポリエチレン製。ポリウレタン発泡断熱材使用。
ケータリングビジネスでは、料理の善し悪しは、いかに料理の保温をうまく行うかにかかっています。すぐれた保温効果のカムカートは、料理を最適温度に保ち続けます。本体はポリエチレン製、発泡断熱材を使用し、またドアにはゴム製のパッキンとしっかり閉まる止め具が付いていますので、保温効果は抜群です。サビ付かないステンレス製の止め具がくぼみにしっかりと固定され、破損のおそれはありません。

質量(kg)30.5 コーヒーベージュ キャスターΦ127:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×690×1120 容積(m3)0.33 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×540×365×室数2 TKG品番9-1215-0101 TKG品番(2017)6-1093-0101
注意
※フードパンは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする