※フードパン・カバーは別売です

フードパン用カムカート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00398694 品番 UPC800
参考基準価格(税別)¥455,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

カムカートUPC800・UPC1600は、ホットフードとコールドフードを同時に取り扱うことができ、大小の宴会にぴったりです。良質のこのユニットは大型で、フードパンを様々な組み合わせで保存することができます。
大量フードの保存・運搬には、新製品のUPC1600がぴったりです。どちらの型もサーモバリアーを使用しているので、ホットフードとコールドフードをいっしょに保存することもできます。ドアは横に270度開くので、出し入れに便利です。
丈夫な一体成型のポリエチレン製シェルは、厚い発泡断熱材が入っています。密封ガスケットやナイロン製ドアラッチを取り入れているので、長時間の保存が可能です!
簡単に動くキャスターと中程についている一体成型垂直ハンドルで、簡単に移動できます。曲がりきれなくてぶつかっても、一体成型のバンパーが付いているので傷を最小限にとどめることができます。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×690×1375 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×540×490×室数2 容積(m3)0.54 質量(kg)42 ダークブラウン キャスターΦ152:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付) TKG品番9-1215-0502 TKG品番(2017)6-1093-0502
注意
※フードパン・カバーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする