UPC1600 フードパン用カムカート キャンブロ 00398712

※フードパン・カバーは別売です

フードパン用カムカート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番9-1215-0602
内容量1個注文コード00398712品番UPC1600
参考基準価格(税別)¥835,000販売価格(税込)¥791,780
販売価格(税別)
719,800

カムカートUPC800・UPC1600は、ホットフードとコールドフードを同時に取り扱うことができ、大小の宴会にぴったりです。良質のこのユニットは大型で、フードパンを様々な組み合わせで保存することができます。
大量フードの保存・運搬には、新製品のUPC1600がぴったりです。どちらの型もサーモバリアーを使用しているので、ホットフードとコールドフードをいっしょに保存することもできます。ドアは横に270度開くので、出し入れに便利です。
丈夫な一体成型のポリエチレン製シェルは、厚い発泡断熱材が入っています。密封ガスケットやナイロン製ドアラッチを取り入れているので、長時間の保存が可能です!
簡単に動くキャスターと中程についている一体成型垂直ハンドルで、簡単に移動できます。曲がりきれなくてぶつかっても、一体成型のバンパーが付いているので傷を最小限にとどめることができます。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)725×826×1370内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×665×490×室数2容積(m3)0.93質量(kg)62.2ダークブラウンキャスターΦ152:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)TKG品番9-1215-0602TKG品番(2017)6-1093-0602
注意
※フードパン・カバーは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする