※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カムカート シートパン用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00398773 品番1826LTC
参考基準価格(税別)¥450,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

ケータリングビジネスでは、料理の善し悪しは、いかに料理の保温をうまく行うかにかかっています。
すぐれた保温効果のカムカートは、料理を最適温度に保ち続けます。本体はポリエチレン製、発泡断熱材を使用し、またドアにはゴム製のパッキンとしっかり閉まる止め具が付いていますので、保温効果は抜群です。
サビ付かないステンレス製の止め具がくぼみにしっかりと固定され、破損のおそれはありません。
上部に取り外し可能のカッティングボードが付いています。シートパン(大)を13枚収納できます。

質量(kg)39 ダークブラウン キャスターΦ152:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)546×815×953 容積16.39L TKG品番9-1216-0301 TKG品番(2017)6-1094-0301
注意
※シートパンは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする