快い インド綿 7分袖 婦人用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00398776 品番Q5013T ピンク L
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,727
販売価格(税別)
1,570
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

インド綿100%、抗菌防臭加工でここちよい。

材質綿100% サイズ(cm)【身丈】M:64・L:67・LL:70【胸囲】M:79〜87・L:86〜94・LL:93〜101 加工抗菌加工、防臭加工 使用機器洗濯機可(ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可 使用環境通年用、婦人用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする