キャンブロ
キャンブロの 厨房機器・設備・調理機械
キャンブロの 搬送機器類
キャンブロの キッチンワゴン/サービスワゴン
KDユーティリティカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00398816
品番
BC340KD
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
各段にはフルサイズのグラスラック、標準サイズのバスボックスが置けます。
一体成型で衛生的なシェルフは3方のレールとすべり止め加工で落下を防止します。
耐荷重(kg)
180
材質
ポリプロピレン、アルミニウム
色
ブラック
キャスター
Φ127×4自在(ストッパー無)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1015×540×950
棚板間隔(mm)
300
棚板寸法(mm)
810×530
有効間口(mm)
(中棚)800
TKG品番
9-1230-0102
TKG品番(2017)
6-1108-0102