KDサービスカート

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00398868 品番 BC331KD
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

一体成型で衛生的なシェルフは3方のレールとすべり止め加工で落下を防止します。

耐荷重(kg)136 材質ポリプロピレン、アルミニウム スペックルグレー キャスターΦ102×4自在(ストッパー無) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×410×965 棚板間隔(mm)300 棚板寸法(mm)630×415 有効間口(mm)(中棚)620 TKG品番9-1230-0301 TKG品番(2017)6-1108-0301

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:229

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする