BAR540 ポータブルバー キャンブロ 00399026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポータブルバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00399026 品番BAR540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥576,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

屋内屋外を問わずいつでもどこでも簡単にバーがセットでき、パーティなどの演出にも最適です。
Φ127mmの丈夫なロック付キャスターで移動は自由自在。
アルコール類、ソフトドリンク、グラス類を収納するスペースは十分にあります。
約35kgの氷が収納できる排水口付のシンクが装備されています。
衝撃に強いポリエチレン製。

質量(kg)63.5 スレートブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1372×622×1175 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-1116-0303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする