萬楽
萬楽の ベッド関連
萬楽の 防水シーツ
2枚入り安心防水シーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
00399151
品番
MR-2201 サックス
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな肌触り、吸水拡散完全防水、お得な2枚セット。
シワになりにくい。
安心の日本製防水シーツ。
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンラミネート加工
加工
防水加工、吸水加工
使用機器
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(100℃)
寸法(幅W×長さL)(cm)
145×90