※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
テークアップ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
35
25
30
35
40
45
50
55
60
65
75
80
85
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00399262
品番
UKT207
参考基準価格(税別)
¥7,190
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
形状
テークアップ形ユニット
軸径(Φmm)
35
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
注意
※アダプタは付属していません。別途お買い求め下さい。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方