ストリックスデザイン
ストリックスデザインの 衣服関連
ストリックスデザインの 介護用エプロン
ストリックスデザインの 食事用エプロン
使い捨て防水エプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
00399275
品番
KN-932 10枚入
参考基準価格(税別)
¥872
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
表面は食べこぼしを吸収するパルプ素材。裏面は防水加工のロングエプロン。
首周りは、両面テープでとめられます。
コンパクトサイズで小旅行や一時帰宅時も便利!
サイズ(cm)
約幅60×丈100、首下:約73.5
、首周り:最大46(テープタイプで調整可能)
材質
表面:パルプ、裏面:ポリエチレンラミネート
質量(g)
約12
加工
防水加工