ストリックスデザイン
ストリックスデザインの 衣服関連
ストリックスデザインの 介護用エプロン
ストリックスデザインの 食事用エプロン
使い捨てお食事エプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
00399291
品番
KN-947 30枚入
参考基準価格(税別)
¥715
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
食べこぼしや水分が浸透しにくい特殊構造のエプロン。
襟元が汚れにくい襟元カバー付き。
材質
PP不織布
質量(g)
約6.1
サイズ(cm)
幅43×丈75、首下:58、首周り:64〜72