リフレ 便利なワイドシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード00399300 品番92431 40枚
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,156
販売価格(税別)
1,960

●使いやすい大きめサイズ
43cm×60cmの大きめサイズ。
●簡単・清潔
使いきりタイプなので衛生的。
●2層構造でしっかり吸収!
表面:吸水ポリマー入りのすぐれた吸収力で、周囲へのモレを防ぎます。
裏面:防水仕様で水分の抜けを防ぎます。
【こんな時にご使用いただけます】
・夜間や長時間など、尿モレの心配があるときに
・陰部洗浄時に。布団やベッドへのモレ対策として
・入浴できない時の清拭や洗髪時に
・ポータブルトイレの下に敷いて汚染や感染防止に

材質ポリオレフィン不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリオレフィン系フィルム 寸法(幅W×長さL)(cm)43×60 容量(cc)吸水量目安:約240
注意
・誤飲のおそれのある幼児、ご老人のお手元に届かないようご配慮ください。
・シートを火に近づけると引火のおそれがあります。
・電気毛布や温熱器具とは併用しないでください。
・汚物が含まれたまま長時間使用されますとカブレの原因になるので、こまめに交換し、清潔にしてください。
・中から高分子吸水剤(乾燥時:粒状/吸収時:ゼリー状)が出て、肌に付着した場合は濡れタオルで拭き取ってください。
・誤って製品の一部を食べてしまった場合は、早急に最寄りの医師におみせください。
・トイレに流さないでください。
・この製品は洗濯できません。
・切って使用できません。
・使用後は不衛生にならないように処理してください。
・シートの上に立つとすべる恐れがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする