キャンブロ
キャンブロの 厨房機器・設備・調理機械
キャンブロの 洗浄消毒機器類
キャンブロの 洗浄用ラック
16仕切 グラスラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00399342
品番
16G1034
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
丈夫なコポリマー樹脂製で耐久製に優れており、底部がV型なので、水がはじけやすい構造になっています。
収納する食器が一目でわかり大変便利です。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
504×504×308
有効深さ(mm)
273
質量(kg)
5.09
適合サイズ(Φmm)
(グラス)109まで
仕切内寸法(mm)
109×109
TKG品番
9-1255-0205
TKG品番(2017)
6-1129-0205