ゆるみ対策スリッパ キュキュッパ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード00399528 品番90229 L ネイビー
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,322
販売価格(税別)
3,020

Wの傾斜で骨盤底筋が鍛えられるゆるみ対策スリッパ。
家事をしながら引き締め。
かかとが低くなった傾斜ソールでふくらはぎ〜お尻を引き締め外肛門括約筋を鍛える。
自然と内側傾斜になる立体ソールで骨盤周りの筋肉&内ももを引き締め、内転筋を鍛える。
掃除をしながら、料理をしながら、姿勢が気になる方にも。
面ファスナーでサイズ調整が可能です。
ネームタグ付き。

材質甲材・中敷:ポリエステル、底材:EVA樹脂 質量(g)約175(片足Mサイズ) サイズ(cm)25.0〜27.0 使用環境室内用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする