※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
テークアップ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
55
35
45
55
60
65
80
85
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00399743
品番
UKT311
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥14,181
販売価格(税別)
¥
12,892
バスケットに入れる
形状
テークアップ形ユニット
軸径(Φmm)
55
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方