Active(アクティブ)!バリュV2α E エコノミープラン 男女兼用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 00399756 品番 30.0cm ホワイト
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,752
販売価格(税別)
4,320

抗ウイルス配合ソールで、足元から感染対策。
アウトソールに抗ウイルス剤を配合。医療現場を足元からサポートします。
最高の足入れとホールド感を追求。エアーメッシュ材を採用し、ムレ対策も万全に!
安定感のある巾広ベルトをデザインに仕上げました。最高のホールド感を実感してください。
インサイドとアウトサイドにメッシュ素材を採用し、通気性を高め、ムレ感をカット。同時に適度なソフト感があり、足を締め付けず快適にご使用いただけます。
エアーバッグの採用により、クッション性が一層よくなりました。

材質メッシュ、合成皮革、EVAソール ホワイト 質量(g)175 サイズ(cm)30.0 使用環境室内用 足幅3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする