※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
カートリッジ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
20
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
60
65
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00400267
品番
UCC204
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
形状
カートリッジ形ユニット
軸径(Φmm)
20
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方