キャンブロ
キャンブロの 厨房機器・設備・調理機械
キャンブロの 洗浄消毒機器類
キャンブロの 洗浄用ラック
グラスラックドーリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
ポリエチレン
材質(ハンドル)
クロームメッキ
TKG品番
9-1274-0901
TKG品番(2017)
6-1146-0501
注文コード
00400444
品番
CDR2020H
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・TKG品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ソフトグレー
材質(本体)
ポリエチレン
キャスター
Φ102×4 自在
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
543×594×940
材質(ハンドル)
クロームメッキ
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
530×530
TKG品番
9-1274-0901
TKG品番(2017)
6-1146-0501