明治 メイバランスぎゅっとMini コーヒー味

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00400910 品番1671011 100mL
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥215
販売価格(税別)
199

少量で高エネルギー設計!バランスの良い栄養組成。
ビタミン、ミネラル配合。
飲みやすい、折り曲げできる蛇腹つきストロー。

賞味期限製造後9ヶ月 原材料液状デキストリン(国内製造)、デキストリン、食用油脂(なたね油、パーム分別油、V.K2含有食用油脂)、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、カフェインレスコーヒー、食塩/カゼインNa、pH調整剤、カラメル色素、乳化剤、塩化K、V.C、炭酸Mg、香料、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) アレルギー乳成分・大豆 栄養成分(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質5.6g、炭水化物31.8g、食塩相当量0.33g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする