Nestle(ネスレ)
Nestle(ネスレ)の 食事関連
Nestle(ネスレ)の 食品・介護食
Nestle(ネスレ)の 介護用デザート
アイソカルジェリーArg 青りんご味
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00400980
品番
66g
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥280
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
アルギニン2,500mg配合。飲み込みに配慮したジェリータイプでビタミン、ミネラルを1カップで補給!
賞味期限
製造後6ヶ月
原材料
しょ糖、乳清たんぱく(乳成分を含む)、デキストリン、大豆油、酵母調整品/アルギニン、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類:りんごを含む、寒天)、香料、乳化剤、甘味料(ステビア)、クチナシ色素
アレルギー
乳成分・大豆・りんご
栄養成分
(66g当たり)エネルギー80kcal、たんぱく質4.0g、脂質1.2g、炭水化物14.0g、食塩相当量0.09g
栄養機能食品
たんぱく質、カルシウム、鉄、亜鉛、銅
注意
※リンの摂取を制限されている方、その他、必要に応じて医師・栄養士等にご相談ください。