※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
カートリッジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
軸径(Φmm)
45
注文コード
00400994
品番
UCC309D1
参考基準価格(税別)
¥21,770
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
形状
カートリッジ形ユニット
軸径(Φmm)
45
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方