エコラボ
エコラボの 洗剤
エコラボの キッチン・厨房用洗剤
エコラボの キッチン周り洗剤
多用途洗浄剤 インコンパス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00401038
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ユニークな活性剤の配合で頑固な油汚れをスッキリと除去します。
オーブングリル、レンジフード、換気扇のクリーニングにも最適です。
使用場所
レンジまわり
液性
弱アルカリ性
用途
レンジ周囲の油汚れ除去、キッチンの床・壁等の洗浄に。
仕様
(適正濃度範囲)3〜10倍
容量(L)
3.78
TKG品番
9-1321-0701
TKG品番(2017)
6-1181-0701
繰り返し・詰め替え
対応