※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
カートリッジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
軸径(Φmm)
55
注文コード
00401055
品番
UCC311D1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
形状
カートリッジ形ユニット
軸径(Φmm)
55
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方