マルチタフナー(多目的洗浄剤)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00401056 品番-
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

洗浄と同時に除菌が出来る多目的洗浄剤です。
汚れに応じて希釈して使用できます。アルミ保護成分を配合していますので安心して洗浄できます。
無リン、アルミ可

液性弱アルカリ性 成分界面活性剤 質量(kg)2 希釈倍率原液〜20倍 TKG品番9-1321-1001 TKG品番(2017)6-1181-1001 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00401056
2021-10-20
用途:
清掃
サービス業

マルチなのでどの場所にでも使えるので便利で重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする