※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
カートリッジ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
軸径(Φmm)
65
注文コード
00401107
品番
UCC313
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
形状
カートリッジ形ユニット
軸径(Φmm)
65
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方