なめらか定食 デミグラスハンバーグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00401418 品番225g
参考基準価格(税別)¥538 販売価格(税込) ¥539
販売価格(税別)
499

主食と主菜をこれ1パックで。キメ細やかなしっとりペースト。
栄養面に配慮したペースト食です。
コク深いデミグラスソースの洋風仕立て。

賞味期限製造後1年 原材料牛肉、米、トマトピューレ、大豆水煮、野菜(にんじん、とうもろこし、ブロッコリー)、ビーフオイル、じゃがいもペースト、オニオンソテー、砂糖、ウスターソース、エキス調味料、トマトペースト、酵母エキス、食塩、香辛料/カラメル色素、ゲル化剤(増粘多糖類)、(一部に牛肉・大豆を含む) アレルギー牛肉・大豆 栄養成分(25g当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質10.8g、脂質6.8g、炭水化物24.0g、食塩相当量2.4g ユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする