ホリカフーズ
なめらか定食 さばの味噌煮
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00401427
品番
225g
参考基準価格(税別)
¥538
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
主食と主菜をこれ1パックで。キメ細やかなしっとりペースト。
栄養面に配慮したペースト食です。
ほっとする味噌のやさしい味わい。
賞味期限
製造後1年
原材料
さば味噌煮(国内製造)、米、砂糖、大豆水煮、野菜(にんじん、ごぼう、ほうれん草)、粉末みそ、しいたけ、ひじき、しょうゆ、エキス調味料、ジンジャーエキス、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、調味料(アミノ酸)、トレハロース、(一部にかに・小麦・さば・大豆・鶏肉を含む)
アレルギー
かに・小麦・さば・大豆・鶏肉
栄養成分
(225g当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質9.9g、脂質5.9g、炭水化物26.9g、食塩相当量2.3g
ユニバーサルデザインフード
かまなくてよい(区分4)