おいしくミキサー にしんの甘露煮

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00401436 品番567565 50g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥172
販売価格(税別)
159

調理しづらい素材を選び、ご家庭での食事をミキサーにかけました。
ご家庭では手間のかかるミキサー食を、便利に使えるレトルトパウチ食品にしました。
食材の風味を大切にした、おいしいミキサー食です。
にしんを醤油ベースの甘口だれで仕上げました。

賞味期限製造後1年6ヶ月 原材料にしん味付(にしん、砂糖、しょうゆ、その他)(国内製造)、砂糖、発酵調味料、しょうゆ、食塩/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、甘味料(カンゾウ)、(一部に小麦・大豆を含む) アレルギー小麦・大豆 栄養成分1袋当たり)エネルギー49kcal、たんぱく質2.5g、脂質2.1g、炭水化物4.9g、食塩相当量0.5g ユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-18
用途:
レンジで温めるだけ
その他業種

高齢な母が大好きでいつも完食です。ミキサー食なので作るのは大変ですがこのホリカフーズの食品は全て完食してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする