Nestle(ネスレ)
Nestle(ネスレ)の 食事関連
Nestle(ネスレ)の 食品・介護食
Nestle(ネスレ)の 介護用飲料
アイソカルクリア ピーチ風味
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00401610
品番
200mL
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥280
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
すっきり美味しく、もっと自然に栄養補給。ホエイプロテイン10g配合。
さわやかな甘さとすっきりとした口当たりでたんぱく質とエネルギーを手軽に摂取できます。
賞味期限
製造後6ヶ月
原材料
デキストリン、しょ糖、乳清たんぱく(乳成分を含む)/香料
アレルギー
乳成分
栄養成分
(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質10g、脂質0g、炭水化物40g、ナトリウム0mg、食塩相当量0g、水分166g、リン180mg
栄養機能食品
たんぱく質