エンジョイクリミール Fiber+ いちご味

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00401628 品番0656271 125mL
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥247
販売価格(税別)
229

消化吸収に配慮した糖質を配合した125mLで200kcalの糖質調整栄養補助飲料です。
脂質は質への配慮から、MCT、EPA、DHAを配合しています。

賞味期限製造後9ヶ月 原材料パラチノース、高分岐デキストリン、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド(MCT)、植物油、でんぷん分解物、ラクチュロース、イヌリン、精製魚油、酵母エキス、乾燥酵母、カルニチン、乳酸菌(殺菌)/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、塩化K、香料、カラメル色素、紅麹色素、コチニール色素、(一部に乳成分・大豆を含む) アレルギー乳成分・大豆 栄養成分(125mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質8.9g、炭水化物27.1g、食塩相当量0.28g 栄養機能食品たんぱく質、食物繊維
注意
※静脈内等へは絶対に注入しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする