賞味期限製造後9ヶ月原材料パラチノース、高分岐デキストリン、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド(MCT)、植物油、でんぷん分解物、ラクチュロース、イヌリン、精製魚油、酵母エキス、乾燥酵母、カルニチン、乳酸菌(殺菌)/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、塩化K、カラメル色素、香料、(一部に乳成分・大豆を含む)アレルギー乳成分・大豆栄養成分(125mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質8.9g、炭水化物27.1g、食塩相当量0.28g栄養機能食品たんぱく質、食物繊維