サンファイバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード00401759 品番6g×30包
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥3,130
販売価格(税別)
2,898

高発酵性のプレバイオティクス。
お茶やヨーグルト・お味噌汁に。
水溶性食物繊維の力で腸内環境をメンテナンス。
「サンファイバー」は医療関連施設でもおなじみの食物繊維。毎日続けても、安心・安全。
水によく溶け、調理中の加熱も平気です。
ほとんど無味無臭で溶けやすく様々な飲み物や料理に混ぜて使えます。
おなかがゆるくなりにくく、善玉菌をサポートし、腸内環境を整えます。

賞味期限製造後3年(未開封) 原材料グアーガム分解物 栄養成分(6g当たり)エネルギー12.2kcal、たんぱく質0〜0.06g、脂質0.0g、糖質0.2〜0.8g、食物繊維5.1g、食塩相当0〜0.04mg 栄養機能食品食物繊維
注意
※服薬中の方は、医師・薬剤師・管理栄養士とご相談の上ご使用ください。
※消化管の閉塞、狭窄がある方、消化管閉塞になりやすい方は、医師にご相談の上ご使用ください。
※体質・体調により膨満感を覚えることがありますが、一過性のものですので安心してお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする