日清オイリオ
日清オイリオの 食事関連
日清オイリオの 食品・介護食
日清オイリオの 介護用栄養補給
ミニタス たんぱく質ゼリー オレンジ味
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
00401777
品番
021149 26g×9個
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,264
販売価格(税別)
¥
1,170
バスケットに入れる
足りない栄養素を手軽にタス!小さな容器にぎゅっと栄養素。
栄養素の密度を高めたゼリーを小さな容器に詰めました。
さわやかな酸味と香りが立つオレンジ味。
コラーゲンペプチド5g配合。
賞味期限
製造後1年
原材料
コラーゲンペプチド(ゼラチン・豚肉を含む)(ドイツ製造、ベルギー製造)、砂糖、中鎖脂肪酸含有粉末油脂、寒天/pH調整剤、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、カロチン色素、甘味料(スクラロース
アレルギー
ゼラチン・豚肉
栄養成分
(1個当たり)エネルギー40kcal、たんぱく質5.0g、脂質0.4g、炭水化物3.4g、食塩相当量0.03g
ユニバーサルデザインフード
舌でつぶせる(区分3)
注意
※高温、多湿、直射日光をさけて保存してください。
※開封後はお早めにお召し上がりください。