※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
カートリッジ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
40
35
40
60
65
75
80
85
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00401852
品番
UKC308
参考基準価格(税別)
¥16,540
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
形状
カートリッジ形ユニット
軸径(Φmm)
40
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方