トロミアップ やさしいとろみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード00401856 品番021158 2kg
参考基準価格(税別)¥8,060 販売価格(税込) ¥8,638
販売価格(税別)
7,998

特許製法でダマになりにくいので初めての方でも使いやすい。
水、お茶はもちろん、味噌汁や牛乳にも使用でき、しかもトロミが長持ち。
加熱しないでトロミをつけられるので、あんかけやソースなど通常の料理にもお使いいただけます。

賞味期限製造後2年 原材料デキストリン、増粘多糖類、グルコン酸Na、塩化Mg 目安容量(g)分量目安(お茶(20℃)100mLに対して)/フレンチドレッシング状:1.0、とんかつソース状:2.0、ケチャップ状:3.0 栄養成分(100g当たり)エネルギー308kcal、たんぱく質0.6g、脂質0.1g、炭水化物88.1g、食塩相当量3.6g ユニバーサルデザインフードとろみ調整

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする