サナスファイバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード00401917 品番1kg
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,588
販売価格(税別)
1,470

素材の持つ美味しさそのままに食物繊維を手軽に摂取できます。お料理やお飲み物に溶かしてお召し上がりください。
食品や飲料の味に大きな影響を与えることがなく、とても使いやすい素材です。毎日の食事に、手軽に食物繊維をプラスすることができます。
炒め物、煮物などの加熱料理にも使えます。

賞味期限製造後2年 原材料難消化性デキストリン 栄養成分(100g当たり)エネルギー135kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物94g、食塩相当量0g 栄養機能食品食物繊維

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00401917
2025-05-29
用途:
食物繊維の不足を補う
医療法人社団佐武会嶋田内科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

冷たい水には、やや、溶けにくいです。ドリンクに混ぜると、味が少し変わるのですが、料理や味噌汁などは、あまり変わらないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする