NTN(エヌティーエヌ)
カートリッジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
軸径(Φmm)
50
注文コード
00401922
品番
UKC310D1
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
形状
カートリッジ形ユニット
軸径(Φmm)
50
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方