アサヒグループ食品
アサヒグループ食品の 健康食品・ドリンク
アサヒグループ食品の サプリメント・プロテイン
アサヒグループ食品の プロテイン
ディアナチュラアクティブ ホエイプロテイン カフェオレ味
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
00401935
品番
371g
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,419
販売価格(税別)
¥
2,240
バスケットに入れる
24種の成分がまとめて摂れるプロテインパウダー。
就寝前にも飲みやすい、カフェインレスコーヒーを使用したカフェオレ味。
賞味期限
製造後2年
原材料
乳蛋白、酵母細胞壁末、他
アレルギー
乳成分・大豆
栄養成分
(26.5g当たり)エネルギー92kcal、たんぱく質15g、脂質0.3〜1.7g、炭水化物2〜6g、食塩相当量0.09〜0.6g
栄養機能食品
たんぱく質