ディアナチュラアクティブ ソイプロテイン ココア味

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード00401951 品番360g
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,225
販売価格(税別)
2,060

24種の成分がまとめて摂れるプロテインパウダー。
毎日おいしく続けやすいココア味に仕上げました。

賞味期限製造後2年 原材料大豆蛋白(国内製造)、酵母細胞壁末、他 アレルギー卵・大豆 栄養成分(24g当たり)エネルギー81kcal、たんぱく質15g、脂質1.1g、炭水化物2.8g、食塩相当量0.65g 栄養機能食品たんぱく質

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする