おいしくミキサー ひじきの煮物

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード00401996 品番567585 50g
参考基準価格(税別)¥172 販売価格(税込) ¥183
販売価格(税別)
169

調理しづらい素材を選び、ご家庭での食事をミキサーにかけました。
ご家庭では手間のかかるミキサー食を、便利に使えるレトルトパウチ食品にしました。
食材の風味を大切にした、おいしいミキサー食です。
具材がたっぷり煮汁を吸って、口の中で旨味が広がります。

賞味期限製造後1年6ヶ月 原材料ひじき(韓国産)、大豆水煮、にんじん、砂糖、清酒、しょうゆ、発酵調味料、しいたけエキス、こんぶエキス/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む) アレルギー小麦・大豆 栄養成分(1袋当たり)エネルギー38kcal、たんぱく質1.3g、脂質0.6g、炭水化物6.9g、食塩相当量0.5g ユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする