アイオン
アイオンの 掃除用具
アイオンの 雑巾・クロス・ふきん
プラスセーヌ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00402133
品番
R302
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
水滴・汚れの拭き取りに抜群の性能を発揮します。
材質
PVAスポンジ
色
ブルー
寸法(mm)
430×325
芯材
ポリエステル
TKG品番
9-1330-1701
TKG品番(2017)
6-1190-1001
繰り返し・詰め替え
対応