用途粘・接着剤、塗料・ワニス、土木・建築材料、金属加工・潤滑油、電子材料、ゴム加工用、精密鋳造用、セラミック製品、インク・文具・事務用品、工業用洗浄剤・シンナー、ロウソク、家庭用品、芳香剤・香料、化粧品、医薬・医療用品、農薬・殺虫剤、研磨剤・家庭用ワックス、食品製造・加工、製紙・繊維加工用、水処理用、その他温度(℃)初留点:166、乾点:176法規制化審法:(9)-1690外観液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L粘度(mm2/s)1.50(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性